Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside
Utgått

Suprabeam - Suprabeam S4r oppladbar hodelykt - 900520

KopierKopier
Suprabeam - Suprabeam S4r oppladbar hodelykt

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Hodelykt

  • Batteritype (form) - Andre

  • ANSI - Andre

  • Oppladbar - Ja

  • Lampetype - LED ikke utskiftbar

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5704049906136

Elnummer

8803906

Leverandørens varenummer

900520

Typebeskrivelse

8803906

Modell / utførelse:

Hodelykt

Batteritype (form):

Andre

ANSI:

Andre

Oppladbar:

Ja

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Kapslingsfarge:

Blå

Beskyttelsesklasse IP:

IPX8

Antall batterier:

1

Inkludert batterier:

Ja

Med lyskilde:

Ja

Materiale:

Plast

Lengde:

73 mm

Suprabeam S4r er en kompakt, oppladbar, vanntett og støvsikker (IP68) hodelykt på hele 500 lumen. Hodelykten har 20-60 graders lyskjegle, og dobbel-lys funksjon med spotlys og flomlys for å få det lyset du trenger. Kompatibel med hjelmfeste nr. 900210. Dual-energy batteriboks hvor man kan bruke både standard alkaline batterier og oppladbare Li-polymer 1400 mAh batteirer. S4r leveres standard med Li-polymer 1400mAh batteri. Lysstyring ni nivåer. Lystid 16 timer