Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside
Utgått

Suprabeam - Suprabeam V3 AIR R oppladbar hodelykt 360 lumen - 900522

KopierKopier
Suprabeam - Suprabeam V3 AIR R oppladbar hodelykt 360 lumen

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Hodelykt

  • Batteritype (form) - Andre

  • ANSI - Andre

  • Oppladbar - Ja

  • Lampetype - LED ikke utskiftbar

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5704049903500

Elnummer

8803908

Leverandørens varenummer

900522

Typebeskrivelse

8803908

Modell / utførelse:

Hodelykt

Batteritype (form):

Andre

ANSI:

Andre

Oppladbar:

Ja

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Kapslingsfarge:

Aluminium

Antall batterier:

1

Inkludert batterier:

Ja

Med lyskilde:

Ja

Materiale:

Aluminium

Lengde:

50 mm

Suprabeam V3 AIR R er en lett og komfortabel oppladbar hodelykt med 360 lumen lysstyrke og vekt på kun 148 gram (inkludert batteri). Hodelykten tilbyr et godt og jevnt lys over lengre tid, V3 AIR R er utstyrt med fokusering og elektronisk lysstyring (boost og dimmer med minne). Lykten har også dempepute på innsiden for ekstra komfort mot pannen og et hodebånd med innvendig silikonstriper for bedre feste. Leveres med et 1400 mAh Li-Ion Polymer batteri og USB ladekabel. Brukstemperatur: - 30 til + 50 grader celsius.