Utgått

SureCan - Surecan Bensinkanne 18,5L - SUR50G1

KopierKopier
SureCan - Surecan Bensinkanne 18,5L

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Innhold - 18,5 l

  • Doble vegger - Ja

  • Med dryppekar - Ja

  • Lengde - 400 mm

  • Bredde - 250 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

864209000212

Elnummer

8835848

Leverandørens varenummer

SUR50G1

Typebeskrivelse

8835848

Innhold:

18,5 l

Doble vegger:

Ja

Med dryppekar:

Ja

Lengde:

400 mm

Bredde:

250 mm

Høyde:

360 mm

SureCan bensinkanne på 18,5 liter. Med SureCan trenger du aldri å bekymre deg for å søle bensin igjen. SureCan har en roterende tut, som muliggjør helling fra bunnen av kannen. Den har også mekanisk utløser for å gi deg full kontroll på tappingen. Brukerfordeler: | Kannen verken "svetter" eller gasser. Dette gjør at du slipper unødvendig bensinlukt der du oppbevarer den | 180° fleksibel og roterende tut | Barnesikring | Tommelstyrt mekanisk utløser for å styre bensin-flowen