SureCan - Surecan Bensinkanne 7,5L - SUR22G1
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Innhold - 7,5 l
Lengde - 340 mm
Bredde - 220 mm
Doble vegger - Ja
Med dryppekar - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
0864209000205
Elnummer
8835847
Leverandørens varenummer
SUR22G1
Typebeskrivelse
8835847
Innhold:
7,5 l
Lengde:
340 mm
Bredde:
220 mm
Doble vegger:
Ja
Med dryppekar:
nei
Høyde:
310 mm
SureCan bensinkanne på 7,5 liter. Med SureCan trenger du aldri å bekymre deg for å søle bensin igjen. SureCan har en roterende tut, som muliggjør helling fra bunnen av kannen. Den har også mekanisk utløser for å gi deg full kontroll på tappingen. Brukerfordeler: | Kannen verken "svetter" eller gasser. Dette gjør at du slipper unødvendig bensinlukt der du oppbevarer den | 180° fleksibel og roterende tut | Barnesikring | Tommelstyrt mekanisk utløser for å styre bensin-flowen.


