System Sensor - Optisk detektor m/relesokkel - auto - ECO1003/SOK-R
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Virkemåte - Optisk
Monteringsmetode - Utenpåliggende
Nettverkstilkobling via kabel - nei
Nettverkstilkobling via radio - nei
Optisk melding - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070791002135
Elnummer
6255899
Leverandørens varenummer
ECO1003/SOK-R
Typebeskrivelse
Brannalarm - detektorer
Virkemåte:
Optisk
Monteringsmetode:
Utenpåliggende
Nettverkstilkobling via kabel:
nei
Nettverkstilkobling via radio:
nei
Optisk melding:
Ja
Akustisk melding:
nei
Lydstyrke:
0 dB(A)
Røykvarsler:
Ja
Med orienteringslys:
nei
Selvklebende:
nei
Trenger separat stikkontakt:
nei
Egnet for kanalfeste:
Ja
Kabelinngang:
Fra undersiden og fra siden
Frittstående:
Ja
Seriekobling via radio:
nei
Maks. Antall I serie:
0
Type matespenning:
DC
Med spenningsangivelse:
nei
Med backupbatteri:
nei
Antall NC-kontakter:
1
Antall NO-kontakter:
1
Antall vekselkontakter:
1
Farge:
Hvit
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Eksplosjonstestet utførelse:
nei
Med Q-merke:
nei
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
Høyde/dybde:
42 mm
Diameter:
102 mm