System Sensor - Optisk røykdetektor ECO serien FG - EN54-7
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Virkemåte - Optisk
Monteringsmetode - Utenpåliggende
Nettverkstilkobling via kabel - Nei
Nettverkstilkobling via radio - Nei
Lydstyrke - 0 dB(A)
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7070791001985
Elnummer
6255883
Leverandørens varenummer
ECO1003
Typebeskrivelse
Brannalarm - detektorer
Virkemåte
Optisk
Monteringsmetode
Utenpåliggende
Nettverkstilkobling via kabel
Nei
Nettverkstilkobling via radio
Nei
Lydstyrke
0 dB(A)
Røykvarsler
Nei
Med orienteringslys
Nei
Selvklebende
Nei
Trenger separat stikkontakt
Ja
Egnet for kanalfeste
Ja
Kabelinngang
Fra undersiden og fra siden
Frittstående
Nei
Seriekobling via radio
Nei
Maks. Antall I serie
0
Type matespenning
DC
Med spenningsangivelse
Nei
Med backupbatteri
Nei
Antall NC-kontakter
0
Antall NO-kontakter
0
Antall vekselkontakter
0
Farge
Hvit
Beskyttelsesklasse IP
IP20
Eksplosjonstestet utførelse
Nei
Med Q-merke
Nei
Kompatibel med Apple HomeKit
Nei
Kompatibel med Google Assistant
Nei
Kompatibel med Amazon Alexa
Nei
Med IFTTT-støtte
Nei
Høyde/dybde
47 mm
Diameter
102 mm
Optisk røykdetektor