Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

System Sensor - Sokkel 12V m/rele auto-reset ECO serien - ECO1000B12NL

KopierKopier
System Sensor - Sokkel 12V m/rele auto-reset ECO serien

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Monteringsmetode - Utenpåliggende

  • Farge - Hvit

  • Høyde - 40 mm

  • Diameter - 102 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070791002036

Elnummer

6255888

Leverandørens varenummer

ECO1000B12NL

Typebeskrivelse

6255888

Monteringsmetode:

Utenpåliggende

Farge:

Hvit

Høyde:

40 mm

Diameter:

102 mm

Sokkel 12V m/rele auto-reset