System Sensor - Sokkel til 300 serien - B401
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Utenpåliggende
Farge - Hvit
Adresserbar - nei
Høyde - 20 mm
Diameter - 10,2 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070791000865
Elnummer
6255514
Leverandørens varenummer
B401
Typebeskrivelse
Brannalarm - detektorer
Monteringsmetode:
Utenpåliggende
Farge:
Hvit
Adresserbar:
nei
Høyde:
20 mm
Diameter:
10,2 mm
Sokkel


