System Sensor - Standard 24V sokkel til ECO-serien
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Utenpåliggende
Farge - Hvit
Høyde - 20 mm
Diameter - 102 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7070791002012
Elnummer
6255886
Leverandørens varenummer
ECO1000B
Typebeskrivelse
Brannalarm - detektorer
Monteringsmetode
Utenpåliggende
Farge
Hvit
Høyde
20 mm
Diameter
102 mm
Standard sokkel for ECO serien