Systronik - Bluelyzer ST, O2, CO, BT - 8062598
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Min. deteksjonsverdi - 1 ppm
Akustisk alarm - Ja
Oppladbar - Ja
Reaksjonstid - 10 s
Farge - Blå
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5706445570560
Elnummer
8062598
Leverandørens varenummer
8062598
Typebeskrivelse
8062598
Min. deteksjonsverdi:
1 ppm
Akustisk alarm:
Ja
Oppladbar:
Ja
Reaksjonstid:
10 s
Farge:
Blå
Registrerer Amoniakk:
nei
Registrerer Butan:
nei
Registrerer Kulldioxid:
nei
Registrerer Kullmonoxid:
Ja
Detekterer klorid (CI2):
nei
Detekterer klordioxid (ClO2):
nei
Detekterer Blåsyre (HCN):
nei
Detekterer hydrogensulfid (H2S):
nei
Registrerer Metan:
nei
Detekterer Nitrogenoksyd (NO2):
nei
Registrerer andre gasser:
Ja
Detekterer surstoff (O2):
Ja
Detekterer Ozon (O3):
nei
Detekterer hydrogenfosfid (PH3):
nei
Registrerer Propan:
nei
Detekterer Svoveldioksid (SO2):
nei
Kvelende gass:
nei
Antall CAT 6A-tilkoblinger:
nei
Maks. høyfrekvent effekt:
nei
Registrerer Tåregass:
nei
Giftig gass:
nei
Detekterer flyktige organiske forbindelser:
nei
Røykgassanalyse:
Ja
Passer til kalibrering:
nei
Datakommunikasjon:
Ja
Optisk alarm:
Ja
Med display:
Ja
Med printer:
nei
Diameter:
67 mm
Høyde:
144 mm
Bredde:
67 mm
Dybde:
37 mm
Med koffert:
Ja
Nettspenningsadapter:
Ja
BLUELYZER ST er et O2 og CO multi-sensor måleinstrument med 2,8” TFT fargeskjerm og innebygde beregningsfunksjoner til virkningsgrader, røykgass, lambda og mange andre nyttige verdier.
Instrumentet har IR utgang så rapporter enkelt kan skrives ut trådløst med Europrinter. Målinger kan også lagres på SD kort, og åpnes på PC med en helt alminnelig Web browser (det kreves ingen spesial software).
Instrumentet kan også brukes til måling av CO luftkvalitet, trykk eller trekk f.eks. i skorstein og som 2 kanals termometer med alminnelige type-K følere. Instrumentet er fremstillet i solid tysk kvalitet, og har en sikkerhetsfunksjon, som slår pumpen av, hvis CO konsentrasjonen blir for høy (>6000 ppm), slik at målecellene ikke tar skade.
BLUELYZER ST har en størrelse på kun 14x6cm.
BLUELYZER ST leveres klar til bruk komplett med røykgass sonde, type-K følere, strømforsyning og kalibreringssertifikat i en robust koffert.