Systronik - Maxilyzer NG, O2, CO og NO - 8024414
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Min. deteksjonsverdi - 1 ppm
Akustisk alarm - Ja
Oppladbar - Ja
Reaksjonstid - 30 s
Farge - Blå
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5706445570225
Elnummer
8024414
Leverandørens varenummer
8024414
Typebeskrivelse
8024414
Min. deteksjonsverdi:
1 ppm
Akustisk alarm:
Ja
Oppladbar:
Ja
Reaksjonstid:
30 s
Farge:
Blå
Registrerer Amoniakk:
nei
Registrerer Butan:
nei
Registrerer Kulldioxid:
nei
Registrerer Kullmonoxid:
Ja
Detekterer klorid (CI2):
nei
Detekterer klordioxid (ClO2):
nei
Detekterer Blåsyre (HCN):
nei
Detekterer hydrogensulfid (H2S):
nei
Registrerer Metan:
nei
Detekterer Nitrogenoksyd (NO2):
Ja
Registrerer andre gasser:
Ja
Detekterer surstoff (O2):
Ja
Detekterer Ozon (O3):
nei
Detekterer hydrogenfosfid (PH3):
nei
Registrerer Propan:
nei
Detekterer Svoveldioksid (SO2):
Ja
Kvelende gass:
nei
Antall CAT 6A-tilkoblinger:
nei
Maks. høyfrekvent effekt:
Ja
Registrerer Tåregass:
nei
Giftig gass:
nei
Detekterer flyktige organiske forbindelser:
nei
Røykgassanalyse:
Ja
Passer til kalibrering:
nei
Datakommunikasjon:
Ja
Optisk alarm:
Ja
Med display:
Ja
Med printer:
Ja
Diameter:
245 mm
Høyde:
270 mm
Bredde:
245 mm
Dybde:
150 mm
Med koffert:
Ja
Nettspenningsadapter:
Ja
Kommunikasjon med PC utføres via USB 2.0. Med EuroSoft kan du utføre sanntids datavisning på PC. Dette er meget anvendelig på kjeleanlegg hvor målestedet ikke er synlig fra brennerplasseringen. Maxilyzer NG kan leveres med Bluetooth kommunikasjon som gjør det mulig å kommunisere med en PDA. Maxilyzer NG kan da fjernstyres i opp til 12m avstand. NiMH batterierne gir mere enn 8 timers kontinuerlig drift av instrumentet. På bakgrunn av de målte verdier kan CO2, COabsolut, l, h, røykgass tab QA, NOX, dugpunkt, Tdiff og ETA selvfølgelig beregneses.
Maxilyzer NG leveres med røykgassfilter med kondensatutskiller, sonde, konus, lader, temperaturføler, TÜV-kalibreringssertifikat og brukerveiledning. Alt leveres i robust vanntett koffert. Alle modellene er godkjente av TÜV og følger EN 50379-2. Tekniske dataer er lik på alle maxilyzer NG produkter.


