Systronik - Multilyzer NG, O2, CO og NO - 8023582

KopierKopier
Systronik - Multilyzer NG, O2, CO og NO

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Min. deteksjonsverdi - 0 ppm

  • Akustisk alarm - Ja

  • Oppladbar - Ja

  • Reaksjonstid - 10 s

  • Farge - Blå

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5706445570232

Elnummer

8023582

Leverandørens varenummer

8023582

Typebeskrivelse

8023582

Min. deteksjonsverdi:

0 ppm

Akustisk alarm:

Ja

Oppladbar:

Ja

Reaksjonstid:

10 s

Farge:

Blå

Registrerer Amoniakk:

nei

Registrerer Butan:

nei

Registrerer Kulldioxid:

nei

Registrerer Kullmonoxid:

Ja

Detekterer klorid (CI2):

nei

Detekterer klordioxid (ClO2):

nei

Detekterer Blåsyre (HCN):

nei

Detekterer hydrogensulfid (H2S):

nei

Registrerer Metan:

nei

Detekterer Nitrogenoksyd (NO2):

Ja

Registrerer andre gasser:

Ja

Detekterer surstoff (O2):

Ja

Detekterer Ozon (O3):

nei

Detekterer hydrogenfosfid (PH3):

nei

Registrerer Propan:

nei

Detekterer Svoveldioksid (SO2):

nei

Kvelende gass:

nei

Antall CAT 6A-tilkoblinger:

nei

Maks. høyfrekvent effekt:

nei

Registrerer Tåregass:

nei

Giftig gass:

Ja

Detekterer flyktige organiske forbindelser:

Ja

Røykgassanalyse:

Ja

Passer til kalibrering:

nei

Datakommunikasjon:

Ja

Optisk alarm:

nei

Med display:

Ja

Med printer:

nei

Diameter:

90 mm

Høyde:

220 mm

Bredde:

90 mm

Dybde:

53 mm

Med koffert:

Ja

Nettspenningsadapter:

Ja

Multilyzer NG er utviklet for å dekke behovet ved røykgassmåling på alle størrelser av kjeler - uansett hvilken type brensel som brukes. Røykgassanalysatoren som kan bestykkes med opp til 6 måleceller. Du kan måle O2, COH2, NO, SO, NO2, SO2 og COhigh.
LCD-skjermens PIP funksjon gir mulighet for å vise brenneroptimeringen grafisk, samtidig med at du kan bla i måleverdiene i bakgrunnen.
Multilyzer NG leveres med sonde, konus, røykgassfilter med kondensatutskiller, temperaturføler, beskyttelseskappe med magneter, lader, TÜV kalibreringssertifikat og brukerveiledning.
Tekniske dataer er lik på alle Multilyzer NG produkter.