Systronik - Røykgass analysator - 8024096
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Akustisk alarm - nei
Reaksjonstid - 30 s
Farge - Blå
Registrerer Amoniakk - nei
Registrerer Butan - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5706445570256
Elnummer
8024096
Leverandørens varenummer
8024096
Typebeskrivelse
8024096
Akustisk alarm:
nei
Reaksjonstid:
30 s
Farge:
Blå
Registrerer Amoniakk:
nei
Registrerer Butan:
nei
Registrerer Kulldioxid:
nei
Registrerer Kullmonoxid:
nei
Detekterer klorid (CI2):
nei
Detekterer klordioxid (ClO2):
nei
Detekterer Blåsyre (HCN):
nei
Detekterer hydrogensulfid (H2S):
nei
Registrerer Metan:
nei
Detekterer Nitrogenoksyd (NO2):
Ja
Registrerer andre gasser:
nei
Detekterer surstoff (O2):
Ja
Detekterer Ozon (O3):
nei
Detekterer hydrogenfosfid (PH3):
nei
Registrerer Propan:
nei
Detekterer Svoveldioksid (SO2):
nei
Kvelende gass:
nei
Antall CAT 6A-tilkoblinger:
nei
Maks. høyfrekvent effekt:
nei
Registrerer Tåregass:
nei
Giftig gass:
nei
Detekterer flyktige organiske forbindelser:
nei
Røykgassanalyse:
Ja
Med display:
nei
Med printer:
nei
Diameter:
273 mm
Høyde:
247 mm
Bredde:
273 mm
Dybde:
178 mm
Med koffert:
Ja
Nettspenningsadapter:
Ja