TCI - Elektronisk Damplampe reaktor - 183200B
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bruksområde - Halogen-Metalldamplampe/Natriumdamp-Høytrykklampe
Egnet for lampeeffekt - 35...35 W
Merkespenning - 220...240 V
Driver inkludert - nei
Med tenningsapparat - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070886002798
Elnummer
3532140
Leverandørens varenummer
183200B
Typebeskrivelse
3532140
Bruksområde:
Halogen-Metalldamplampe/Natriumdamp-Høytrykklampe
Egnet for lampeeffekt:
35...35 W
Merkespenning:
220...240 V
Driver inkludert:
nei
Med tenningsapparat:
nei
Bredde:
70 mm
Høyde:
70 mm
Lengde:
150 mm


