TCI - Elektronisk multi-reaktor for lysrør - BCC 122
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Elektronisk
Egnet for lampeeffekt (1 lampe) - 22...22 W
Egnet for antall lamper - 1...1
Merkespenning fra/til - 220...240 V
Multiwattutførelse - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070886003740
Elnummer
3395351
Leverandørens varenummer
33 953 51
Typebeskrivelse
3395351
Modell / utførelse
Elektronisk
Egnet for lampeeffekt (1 lampe)
22...22 W
Egnet for antall lamper
1...1
Merkespenning fra/til
220...240 V
Multiwattutførelse
Ja
Dimming 0-10 V
Nei
Dimming 1-10 V
Nei
Dimming DALI
Nei
Dimming DSI
Nei
Dimming DMX
Nei
Dimming med integrert potensiometer
Nei
Dimming LineSwitch
Nei
Dimming leverandørspesifikk
Nei
Dimming nettspenningsmodulasjon
Nei
Dimming faseavsnitt
Nei
Dimming fasepåsnitt
Nei
Dimming programmerbar
Nei
Dimming RF
Nei
Dimming sinuskurve reduksjon
Nei
Dimming Touch and Dim
Nei
Dimming ZigBee
Nei
Dimming trykknapp
Nei
Uten dimmefunksjon
Ja
For lampetype HI
Nei
For lampetype HM
Nei
For lampetype HS
Nei
For lampetype LS
Nei
For lampetype T7
Nei
For lampetype T16
Nei
For lampetype T16-R
Ja
For lampetype T26
Nei
For lampetype T38
Nei
For lampetype T-R
Nei
For lampetype T-U
Nei
For lampetype TC-D
Nei
For lampetype TC-DD
Ja
For lampetype TC-DEL
Nei
For lampetype TC-F
Nei
For lampetype TC-L
Nei
For lampetype TC-QEL
Nei
For lampetype TC-S
Nei
For lampetype TC-SEL
Nei
For lampetype TC-T
Nei
For lampetype TC-TEL
Nei
Egnet for lampeeffekt
22...28 W
Kapsling
Plastkapsling
Med strekkavlastning
Nei
Beskyttelsesklasse IP
Andre
Isoleringsklasse
I
Lengde
80 mm
Bredde
41 mm
Høyde
19 mm
Elektronisk multi-reaktor for lysrør.