Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

TCI - ELEKTRONISK TRAFO 60W PICOWOLF - 6651005

KopierKopier
TCI - ELEKTRONISK TRAFO 60W PICOWOLF

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type transformator - Elektronisk transformator

  • Sikkerhetstransformator - nei

  • Sekundærspenningsområde - 12...12 V

  • Effekt - 10...60 W

  • Innbygging - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070881005657

Elnummer

6651005

Leverandørens varenummer

6651005

Typebeskrivelse

Belysningstrafoer elektroniske

Type transformator:

Elektronisk transformator

Sikkerhetstransformator:

nei

Sekundærspenningsområde:

12...12 V

Effekt:

10...60 W

Innbygging:

Ja

Lengde:

94 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Primærspenningsområde:

220...240 V

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DALI:

nei

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming LineSwitch:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming faseavsnitt:

Ja

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming programmerbar:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming sinuskurve reduksjon:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming trykknapp:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

Tilkoblingstype primærside:

Skrukobling

Tilkoblingstype sekundærside:

Skrukobling

UHF:

nei

Kapslingsmateriale:

Plast

Farge:

Hvit

Kortslutningsbeskyttet:

Ja

Overbelastningsvern:

Ja

Overtemperaturvern:

Ja

Med fordelingsautomat (jfr BEO):

nei

Antall utgangsposisjoner (par):

1

Bredde:

31 mm

Høyde:

20 mm

Diameter:

0 mm

Lavvolt transformator.

TCI

Et TCI-produkt

Oppdag TCI-serien