TCI - ELEKTRONISK TRAFO EF 120S 120W - 6651031
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type transformator - Elektronisk transformator
Sekundærspenningsområde - 12...12 V
Effekt fra/til - 20...120 W
Overflatemontering - Ja
Innbygging - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070881005688
Elnummer
6651031
Leverandørens varenummer
6651031
Typebeskrivelse
Belysningstrafoer elektroniske
Type transformator:
Elektronisk transformator
Sekundærspenningsområde:
12...12 V
Effekt fra/til:
20...120 W
Overflatemontering:
Ja
Innbygging:
nei
Sikkerhetstransformator:
nei
Primærspenningsområde:
220...240 V
Uten dimmefunksjon:
nei
Dimming 0-10 V:
nei
Dimming 1-10 V:
nei
Dimming DALI:
nei
Dimming DSI:
nei
Dimming DMX:
nei
Dimming med integrert potensiometer:
nei
Dimming LineSwitch:
nei
Dimming leverandørspesifikk:
nei
Dimming nettspenningsmodulasjon:
nei
Dimming faseavsnitt:
Ja
Dimming fasepåsnitt:
nei
Dimming programmerbar:
nei
Dimming RF:
nei
Dimming sinuskurve reduksjon:
nei
Dimming Touch and Dim:
nei
Dimming ZigBee:
nei
Dimming trykknapp:
nei
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
Tilkoblingstype primærside:
Skrukobling
Tilkoblingstype sekundærside:
Skrukobling
Kapslingsmateriale:
Plast
Farge:
Svart
Kortslutningsbeskyttet:
Ja
Overbelastningsvern:
Ja
Overtemperaturvern:
Ja
Med fordelingsautomat (jfr BEO):
nei
Antall utgangsposisjoner (par):
3
Lengde:
150 mm
Bredde:
30 mm
Høyde:
20 mm
Diameter:
0 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20