TCI - KONDENSATOR, 35UF, 250V - 35 321 96

KopierKopier
TCI - KONDENSATOR, 35UF, 250V

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Kapasitet - 35 µF

  • Merkespenning - 220...250 V

  • Modell / utførelse - Andre

  • Diameter - 40 mm

  • Lengde - 93 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Kapasitet:

35 µF

Merkespenning:

220...250 V

Modell / utførelse:

Andre

Diameter:

40 mm

Lengde:

93 mm

Kapasistet 2:

35 µF

Med terminalklemme:

Ja

Bredde:

25 mm

Dybde:

93 mm

Kondensator, Plast.