TCI - LED Driver Micro MD 700mA - 127046

KopierKopier
TCI - LED Driver Micro MD 700mA

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Dimming DALI - nei

  • Egnet for konstant strøm - Ja

  • Egnet for konstant spenning - nei

  • Sekundærspenningsområde - 0...0 V

  • Utgangsstrøm - 700...700 mA

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070881217050

Elnummer

6600571

Leverandørens varenummer

127046

Typebeskrivelse

Micro MD 700mA 10w

Dimming DALI:

nei

Egnet for konstant strøm:

Ja

Egnet for konstant spenning:

nei

Sekundærspenningsområde:

0...0 V

Utgangsstrøm:

700...700 mA

Utgangseffekt:

3...10 W

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Egnet for utendørsbruk:

nei

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming LineSwitch:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming faseavsnitt:

Ja

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming programmerbar:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming sinuskurve reduksjon:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming trykknapp:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Konstant lysstyrkeregulering:

nei

Kapsling:

Plastkapsling

Egnet for likespenning (primærside):

nei

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

II

Lengde:

102 mm

Bredde:

38 mm

Høyde:

21 mm

Diameter:

0 mm

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

Strømstyrt led driver som kan dimmes med faseavsnitt dimmer, vi anbefaller at det brukes led dimmer. 750mA, kan belastes med inntil 10w.