Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

TCI - LED-TRAFO DC70W 24V ST1 IP67 - 6651178

KopierKopier
TCI - LED-TRAFO DC70W 24V ST1 IP67

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Statisk

  • Dimming DALI - nei

  • Egnet for konstant strøm - nei

  • Egnet for konstant spenning - Ja

  • Sekundærspenningsområde - 24...24 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070886001555

Elnummer

6651178

Leverandørens varenummer

6651178

Typebeskrivelse

LED-driver

Modell / utførelse:

Statisk

Dimming DALI:

nei

Egnet for konstant strøm:

nei

Egnet for konstant spenning:

Ja

Sekundærspenningsområde:

24...24 V

Utgangsstrøm:

0...0 mA

Utgangseffekt:

10...70 W

Beskyttelsesklasse IP:

IP67

Egnet for utendørsbruk:

Ja

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming LineSwitch:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming faseavsnitt:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming programmerbar:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming sinuskurve reduksjon:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming trykknapp:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Kapsling:

Plastkapsling

Egnet for likespenning (primærside):

nei

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

II

Lengde:

222 mm

Bredde:

40 mm

Høyde:

40 mm

LED-driver, LED-TRAFO DC70W 24V ST2 IP67
Spenning/Strøm: 24 V DC / 2,90 A
Effekt: 70 W
Ta: -40 0C til +45 0C
Tc: +70 0C
Mål (L1,LxBxH,H1): 225,235x65.5x51,30