TE Connectivity - A2 12/24 95-240/35-95 - 509054-008
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell spenning U0U (Um) - 6/10 (12) kV
Modell / utførelse - Varmkrymp
Type isolasjonsmateriale - Papir/Kunststoff
Antall ledere - 3
Nominellt ledertverrsnitt - 95...240 mm²
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4042368611913
Elnummer
1167874
Leverandørens varenummer
509054-008
Typebeskrivelse
SMOE-61341
Nominell spenning U0U (Um):
6/10 (12) kV
Modell / utførelse:
Varmkrymp
Type isolasjonsmateriale:
Papir/Kunststoff
Antall ledere:
3
Nominellt ledertverrsnitt:
95...240 mm²
For tilkobling av papir til plastisolerte kabler:
Ja
Med jordleder:
Ja
Gruvedriftskonsesjon:
Ja
Med konsentrisk skjerming:
Ja
Egnet for:
Andre
Forbindelsestilbehør:
Press / crimp forbindelse
Halogenfri:
nei


