TE Connectivity - A3 24KV 95-240 - 246068-000

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell spenning U0U (Um) - 12,7/22 (24) kV

  • Modell / utførelse - Varmkrymp

  • Type isolasjonsmateriale - Papir/Kunststoff

  • Antall ledere - 1

  • Nominellt ledertverrsnitt - 95...240 mm²

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4042368499832

Elnummer

1167880

Leverandørens varenummer

246068-000

Typebeskrivelse

Supplementary set A3 24kV 95-240

Nominell spenning U0U (Um):

12,7/22 (24) kV

Modell / utførelse:

Varmkrymp

Type isolasjonsmateriale:

Papir/Kunststoff

Antall ledere:

1

Nominellt ledertverrsnitt:

95...240 mm²

For tilkobling av papir til plastisolerte kabler:

Ja

Med jordleder:

Ja

Gruvedriftskonsesjon:

Ja

Med konsentrisk skjerming:

Ja

Egnet for:

Andre

Forbindelsestilbehør:

Press / crimp forbindelse

Halogenfri:

nei

Tilleggssett A inneholder krympeslanger for å bygge om en papirkabel, både med og uten dryppfri masse, til en plastisolert kabel. Etter ombygging av papirkabelen skjøtes denne mot PEX-isolert kabel 1-leder eller 3-leder, ved bruk av en komplett PEX/PEX skjøt type RT-S3P12 eller RT-S3P24. Bestilles separat. Ved skjøting mot 1-leder må tilleggssett OMS 3/1 benyttes i tillegg. Tilleggssettet leveres uten skjøtehylser. NB! Husk å bruke skjøtehylser med tett midtvegg. Montasjebeskrivelse for 12 og 24 kV medfølger.