Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

TE Connectivity - AVLEDER RSTI-CC-66SA2410 M16 - CS3114-011

KopierKopier
TE Connectivity - AVLEDER RSTI-CC-66SA2410 M16

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Med drift - 24 kV

  • Antall IPX/SPX-utganger - 30 kV

  • Krypestrømbane - 0 mm

  • Modell / utførelse - Med skjerm

  • Bruksområde - Inne- og uteområde

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070918032489

Elnummer

1168091

Leverandørens varenummer

CS3114-011

Typebeskrivelse

Overspenningsavleder

Med drift:

24 kV

Antall IPX/SPX-utganger:

30 kV

Krypestrømbane:

0 mm

Modell / utførelse:

Med skjerm

Bruksområde:

Inne- og uteområde

Kontunuerlig spenning DC:

0 kV

Nominell spenning DC:

0 kV

Høyde:

400 mm

AVLEDER RSTI-CC-66SA2410 M16 FOR RSTI-58