TE Connectivity - BBIT-150/60 skinneisolasjon - 560982-000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type - Varmkrymp
Modell / utførelse - Tykkvegget
Indre diameter før krymping - 150 mm
Indre diameter etter krymping - 60 mm
Farge - Rød
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4042368634233
Elnummer
1833481
Leverandørens varenummer
560982-000
Typebeskrivelse
BBIT-150/60-A/U-4(S15)
Type:
Varmkrymp
Modell / utførelse:
Tykkvegget
Indre diameter før krymping:
150 mm
Indre diameter etter krymping:
60 mm
Farge:
Rød
Veggtykkelse etter krymping:
4 mm
Lengde:
15 m
Driftstemperaturområde:
-55...105 °C
Halogenfri:
Ja
Med innvendig lim:
nei
Antall DisplayPort (DP)-innganger:
Ja


