TE Connectivity - BBIT- 25/10 skinneisolasjon - 568659-000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type - Varmkrymp
Modell / utførelse - Tykkvegget
Indre diameter før krymping - 25 mm
Indre diameter etter krymping - 10 mm
Farge - Rød
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4042368638484
Elnummer
1833477
Leverandørens varenummer
568659-000
Typebeskrivelse
BBIT-25/10-A/U-4(S25)
Type:
Varmkrymp
Modell / utførelse:
Tykkvegget
Indre diameter før krymping:
25 mm
Indre diameter etter krymping:
10 mm
Farge:
Rød
Veggtykkelse etter krymping:
4 mm
Lengde:
25 m
Driftstemperaturområde:
-55...105 °C
Halogenfri:
Ja
Med innvendig lim:
nei
Antall DisplayPort (DP)-innganger:
Ja


