TE Connectivity - BBIT-40/16 skinneisolasjon - 560931-000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type - Varmkrymp
Modell / utførelse - Tykkvegget
Indre diameter før krymping - 40 mm
Indre diameter etter krymping - 16 mm
Farge - Rød
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4042368634202
Elnummer
1833478
Leverandørens varenummer
560931-000
Typebeskrivelse
BBIT-40/16-A/U-4(S20)
Type:
Varmkrymp
Modell / utførelse:
Tykkvegget
Indre diameter før krymping:
40 mm
Indre diameter etter krymping:
16 mm
Farge:
Rød
Veggtykkelse etter krymping:
4 mm
Lengde:
20 m
Driftstemperaturområde:
-55...105 °C
Halogenfri:
Ja
Med innvendig lim:
nei
Antall DisplayPort (DP)-innganger:
Ja


