TE Connectivity - BMTM 37/10 krympeslange - 785385-000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type - Varmkrymp
Modell / utførelse - Middels tykk
Indre diameter før krymping - 37 mm
Indre diameter etter krymping - 10 mm
Farge - Brun
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4042368731147
Elnummer
1832882
Leverandørens varenummer
785385-000
Typebeskrivelse
BMTM 37/10 shrink tubing
Type:
Varmkrymp
Modell / utførelse:
Middels tykk
Indre diameter før krymping:
37 mm
Indre diameter etter krymping:
10 mm
Farge:
Brun
Krympeforhold:
3:1
Materiale:
Polyolefin (PEX)
Med innvendig lim:
Ja


