TE Connectivity - BMTM 52/15 krympeslange - 147159-000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type - Varmkrymp
Modell / utførelse - Middels tykk
Indre diameter før krymping - 52 mm
Indre diameter etter krymping - 15 mm
Farge - Brun
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4042368454893
Elnummer
1832883
Leverandørens varenummer
147159-000
Typebeskrivelse
BMTM 52/15 shrink tubing
Type:
Varmkrymp
Modell / utførelse:
Middels tykk
Indre diameter før krymping:
52 mm
Indre diameter etter krymping:
15 mm
Farge:
Brun
Krympeforhold:
3:1
Materiale:
Polyolefin (PEX)
Med innvendig lim:
Ja


