TE Connectivity - BMTM 70/22 krympeslange - 561500-000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type - Varmkrymp
Modell / utførelse - Middels tykk
Indre diameter før krymping - 70 mm
Indre diameter etter krymping - 22 mm
Farge - Brun
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4042368634387
Elnummer
1832884
Leverandørens varenummer
561500-000
Typebeskrivelse
BMTM 70/22 shrink tubing
Type:
Varmkrymp
Modell / utførelse:
Middels tykk
Indre diameter før krymping:
70 mm
Indre diameter etter krymping:
22 mm
Farge:
Brun
Krympeforhold:
3:1
Materiale:
Polyolefin (PEX)
Med innvendig lim:
Ja


