TE Connectivity - BPTM Krympeslange 120/50 TYNNVEGG - 412147-000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type - Varmkrymp
Modell / utførelse - Middels tykk
Indre diameter før krymping - 120 mm
Indre diameter etter krymping - 50 mm
Farge - Rød
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4042368563915
Elnummer
1833274
Leverandørens varenummer
412147-000
Typebeskrivelse
BPTM-120/50-A/U-4(S25)
Type:
Varmkrymp
Modell / utførelse:
Middels tykk
Indre diameter før krymping:
120 mm
Indre diameter etter krymping:
50 mm
Farge:
Rød
Veggtykkelse etter krymping:
3 mm
Lengde:
25 m
Driftstemperaturområde:
-55...105 °C
Halogenfri:
Ja
Med innvendig lim:
nei
Antall DisplayPort (DP)-innganger:
Ja


