TE Connectivity - CFSM rephylse 100/25-700 - 484571-000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Krympemansjett
Indre diameter før krymping - 100 mm
Indre diameter etter krymping - 25 mm
Lengde - 700 mm
For kabel med utvendig diameter - 27...80 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070918003038
Elnummer
1166456
Leverandørens varenummer
484571-000
Typebeskrivelse
Reservedeler / tilbehør
Modell / utførelse:
Krympemansjett
Indre diameter før krymping:
100 mm
Indre diameter etter krymping:
25 mm
Lengde:
700 mm
For kabel med utvendig diameter:
27...80 mm
Forsterket konstruksjon:
Ja
Veggtykkelse:
4,8 mm
Halogenfri:
Ja
Et TE Connectivity-produkt
Oppdag TE Connectivity-serien


