TE Connectivity - CGAT KRYMPESLANGE 12/4-1200MM - CN5941-000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type - Varmkrymp
Modell / utførelse - Tynnvegget
Indre diameter før krymping - 12 mm
Indre diameter etter krymping - 4 mm
Farge - Svart
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070918026426
Elnummer
1833603
Leverandørens varenummer
CN5941-000
Typebeskrivelse
EN-CGAT 12/4-0-1200
Type:
Varmkrymp
Modell / utførelse:
Tynnvegget
Indre diameter før krymping:
12 mm
Indre diameter etter krymping:
4 mm
Farge:
Svart
Krympeforhold:
3:1
Veggtykkelse etter krymping:
1,5 mm
Lengde:
1200 m
Driftstemperaturområde:
-30...80 °C
Materiale:
Polyolefin (PEX)
Halogenfri:
Ja
Med innvendig lim:
Ja
Antall DisplayPort (DP)-innganger:
Ja
UL-godkjenning:
Ja


