TE Connectivity - CGAT KRYMPESLANGE 3/1-1200MM - CN5944-000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type - Varmkrymp
Modell / utførelse - Tynnvegget
Indre diameter før krymping - 3 mm
Indre diameter etter krymping - 1 mm
Farge - Svart
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070918026396
Elnummer
1833600
Leverandørens varenummer
CN5944-000
Typebeskrivelse
EN-CGAT 3/1-0-1200
Type:
Varmkrymp
Modell / utførelse:
Tynnvegget
Indre diameter før krymping:
3 mm
Indre diameter etter krymping:
1 mm
Farge:
Svart
Krympeforhold:
3:1
Veggtykkelse etter krymping:
1 mm
Lengde:
1200 m
Driftstemperaturområde:
-30...80 °C
Materiale:
Polyolefin (PEX)
Halogenfri:
Ja
Med innvendig lim:
Ja
Antall DisplayPort (DP)-innganger:
Ja
UL-godkjenning:
Ja


