TE Connectivity - CGPT 1.5/0.5 blå krympeslange - CN5974-000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type - Varmkrymp
Modell / utførelse - Tynnvegget
Indre diameter før krymping - 1,5 mm
Indre diameter etter krymping - 0,5 mm
Farge - Blå
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4042368015773
Elnummer
1833130
Leverandørens varenummer
CN5974-000
Typebeskrivelse
EN-CGPT-1.5/0.5-6-SP
Type:
Varmkrymp
Modell / utførelse:
Tynnvegget
Indre diameter før krymping:
1,5 mm
Indre diameter etter krymping:
0,5 mm
Farge:
Blå
Krympeforhold:
3:1
Veggtykkelse etter krymping:
0,45 mm
Lengde:
600 m
Driftstemperaturområde:
-40...135 °C
Materiale:
Polyolefin (PEX)
Halogenfri:
nei
Med innvendig lim:
nei
Antall DisplayPort (DP)-innganger:
Ja
UL-godkjenning:
Ja


