TE Connectivity - CGPT 1,5/0,5 sort krympeslange - C00447-000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type - Varmkrymp
Modell / utførelse - Tynnvegget
Indre diameter før krymping - 1,5 mm
Indre diameter etter krymping - 0,5 mm
Farge - Svart
Emballasje og betingelser
600 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
4042368193853
Elnummer
1833095
Leverandørens varenummer
C00447-000
Typebeskrivelse
EN-CGPT 1.5/0.5 -0-SP
Type:
Varmkrymp
Modell / utførelse:
Tynnvegget
Indre diameter før krymping:
1,5 mm
Indre diameter etter krymping:
0,5 mm
Farge:
Svart
Krympeforhold:
3:1
Veggtykkelse etter krymping:
0,45 mm
Lengde:
600 m
Driftstemperaturområde:
-40...135 °C
Materiale:
Polyolefin (PEX)
Halogenfri:
nei
Med innvendig lim:
nei
Antall DisplayPort (DP)-innganger:
Ja
UL-godkjenning:
Ja


