TE Connectivity - CGPT 12/4 gul krympeslange - CA6821-000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type - Varmkrymp
Modell / utførelse - Tynnvegget
Indre diameter før krymping - 12 mm
Indre diameter etter krymping - 4 mm
Farge - Gul
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4042368057056
Elnummer
1833125
Leverandørens varenummer
CA6821-000
Typebeskrivelse
EN-CGPT-12/4-4-SP
Type:
Varmkrymp
Modell / utførelse:
Tynnvegget
Indre diameter før krymping:
12 mm
Indre diameter etter krymping:
4 mm
Farge:
Gul
Krympeforhold:
3:1
Veggtykkelse etter krymping:
0,75 mm
Lengde:
150 m
Driftstemperaturområde:
-40...135 °C
Materiale:
Polyolefin (PEX)
Halogenfri:
nei
Med innvendig lim:
nei
Antall DisplayPort (DP)-innganger:
Ja
UL-godkjenning:
Ja