TE Connectivity - CGPT 24/8 blå krympeslange - D16504-000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type - Varmkrymp
Modell / utførelse - Tynnvegget
Indre diameter før krymping - 24 mm
Indre diameter etter krymping - 8 mm
Farge - Blå
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4042368250280
Elnummer
1833137
Leverandørens varenummer
D16504-000
Typebeskrivelse
EN-CGPT-24/8-6-SP
Type:
Varmkrymp
Modell / utførelse:
Tynnvegget
Indre diameter før krymping:
24 mm
Indre diameter etter krymping:
8 mm
Farge:
Blå
Krympeforhold:
3:1
Veggtykkelse etter krymping:
1 mm
Lengde:
60 m
Driftstemperaturområde:
-40...135 °C
Materiale:
Polyolefin (PEX)
Halogenfri:
nei
Med innvendig lim:
nei
Antall DisplayPort (DP)-innganger:
Ja
UL-godkjenning:
Ja