TE Connectivity - CGPT 3/1 klar krympeslange - E40799-000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type - Varmkrymp
Modell / utførelse - Tynnvegget
Indre diameter før krymping - 3 mm
Indre diameter etter krymping - 1 mm
Farge - Fargeløs
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4042368315507
Elnummer
1833161
Leverandørens varenummer
E40799-000
Typebeskrivelse
EN-CGPT-3/1-X-SP
Type:
Varmkrymp
Modell / utførelse:
Tynnvegget
Indre diameter før krymping:
3 mm
Indre diameter etter krymping:
1 mm
Farge:
Fargeløs
Krympeforhold:
3:1
Veggtykkelse etter krymping:
0,55 mm
Lengde:
300 m
Driftstemperaturområde:
-40...135 °C
Materiale:
Polyolefin (PEX)
Halogenfri:
nei
Med innvendig lim:
nei
Antall DisplayPort (DP)-innganger:
Ja
UL-godkjenning:
Ja