TE Connectivity - CGPT 51/26 gul krympeslange - E22200-000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type - Varmkrymp
Modell / utførelse - Tynnvegget
Indre diameter før krymping - 51 mm
Indre diameter etter krymping - 26 mm
Farge - Gul
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4042368306512
Elnummer
1833181
Leverandørens varenummer
E22200-000
Typebeskrivelse
EN-CGPT-51/26-4-SP
Type:
Varmkrymp
Modell / utførelse:
Tynnvegget
Indre diameter før krymping:
51 mm
Indre diameter etter krymping:
26 mm
Farge:
Gul
Krympeforhold:
2:1
Veggtykkelse etter krymping:
1,15 mm
Lengde:
30 m
Driftstemperaturområde:
-40...135 °C
Materiale:
Polyolefin (PEX)
Halogenfri:
nei
Med innvendig lim:
nei
Antall DisplayPort (DP)-innganger:
Ja
UL-godkjenning:
Ja


