TE Connectivity - CGPT 6/2 grønn krympeslange - CN6008-000

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type - Varmkrymp

  • Modell / utførelse - Tynnvegget

  • Indre diameter før krymping - 6 mm

  • Indre diameter etter krymping - 2 mm

  • Farge - Grønn

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4042368964828

Elnummer

1833142

Leverandørens varenummer

CN6008-000

Typebeskrivelse

EN-CGPT-6/2-5-SP

Type:

Varmkrymp

Modell / utførelse:

Tynnvegget

Indre diameter før krymping:

6 mm

Indre diameter etter krymping:

2 mm

Farge:

Grønn

Krympeforhold:

3:1

Veggtykkelse etter krymping:

0,65 mm

Lengde:

150 m

Driftstemperaturområde:

-40...135 °C

Materiale:

Polyolefin (PEX)

Halogenfri:

nei

Med innvendig lim:

nei

Kan påtrykkes:

Ja

UL-godkjenning:

Ja

Fleksibel flammehemmende krympeslange for universal bruk. CGPT er uten lim. 600V. UV bestandig (ikke klar). Temperaturbestandighet:÷40°C til +135°C. Farge: 0 (svart), x (klar), 2 (rød), 4 (gul), 5 (grønn), 6 (blå) og 9 (hvit). Leveringsform: Spole.