TE Connectivity - CNTM 26/12 krympeslange - 562491-000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type - Varmkrymp
Modell / utførelse - Tynnvegget
Indre diameter før krymping - 26 mm
Indre diameter etter krymping - 12 mm
Farge - Svart
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4042368635148
Elnummer
1832896
Leverandørens varenummer
562491-000
Typebeskrivelse
CNTM-26/12-A/U-4(S15)
Type:
Varmkrymp
Modell / utførelse:
Tynnvegget
Indre diameter før krymping:
26 mm
Indre diameter etter krymping:
12 mm
Farge:
Svart
Krympeforhold:
2:1
Nominell diameter i tommer:
Andre
Veggtykkelse etter krymping:
1,9 mm
Lengde:
15 m
Driftstemperaturområde:
150...160 °C
Materiale:
Polyolefin (PEX)
Halogenfri:
nei
Med innvendig lim:
nei
Antall DisplayPort (DP)-innganger:
nei
UL-godkjenning:
nei


