TE Connectivity - CRSM rephylse 143/36-1000 - 002611-000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Indre diameter før krymping:
143 mmIndre diameter etter krymping:
36 mmFor kabel med utvendig diameter:
40...115 mmGrunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Krympemansjett
Indre diameter før krymping - 143 mm
Indre diameter etter krymping - 36 mm
Lengde - 1000 mm
For kabel med utvendig diameter - 40...115 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
CRSM krympeflak
EAN/GTIN
7070918007593
Elnummer
1832785
Leverandørens varenummer
002611-000
Typebeskrivelse
Krymp 1kV
Modell / utførelse:
Krympemansjett
Indre diameter før krymping:
143 mm
Indre diameter etter krymping:
36 mm
Lengde:
1000 mm
For kabel med utvendig diameter:
40...115 mm
Forsterket konstruksjon:
Ja
Halogenfri:
nei


