TE Connectivity - DCPT 6/2 gul/grønn krymp - CN6095-000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type - Varmkrymp
Modell / utførelse - Tynnvegget
Indre diameter før krymping - 6 mm
Indre diameter etter krymping - 2 mm
Farge - Grønn-gul
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4042368853429
Elnummer
1833192
Leverandørens varenummer
CN6095-000
Typebeskrivelse
EN-DCPT-6/2-45-SP
Type:
Varmkrymp
Modell / utførelse:
Tynnvegget
Indre diameter før krymping:
6 mm
Indre diameter etter krymping:
2 mm
Farge:
Grønn-gul
Krympeforhold:
3:1
Veggtykkelse etter krymping:
0,65 mm
Lengde:
1 m
Driftstemperaturområde:
-55...135 °C
Materiale:
Polyolefin (PEX)
Halogenfri:
nei
Med innvendig lim:
nei
Antall DisplayPort (DP)-innganger:
Ja
UL-godkjenning:
Ja


