TE Connectivity - End EPKT-17A1XOH3 10-16mm2 - 208196-000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall ledere - 3
Egnet for innendørsbruk - nei
Egnet for utendørsbruk - Ja
Type endeavslutning - Varmkrymp
Type isolasjonsmateriale - Plast
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Raychem EPKT
EAN/GTIN
4042368039571
Elnummer
1170479
Leverandørens varenummer
208196-000
Typebeskrivelse
EPKT-17A3XOH3
Antall ledere:
3
Egnet for innendørsbruk:
nei
Egnet for utendørsbruk:
Ja
Type endeavslutning:
Varmkrymp
Type isolasjonsmateriale:
Plast
Med jordleder:
nei
Levert med kabelsko:
nei
Type kabelsko:
Uten
Nominellt tverrsnitt:
10...16 mm²


