TE Connectivity - Ende EPKT-24A3XOH3 10-16mm2 - EPKT-24A3XOH3
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall ledere - 3
Egnet for innendørsbruk - nei
Egnet for utendørsbruk - Ja
Type endeavslutning - Varmkrymp
Type isolasjonsmateriale - Plast
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070918033684
Elnummer
1170487
Leverandørens varenummer
EPKT-24A3XOH3
Typebeskrivelse
1170487
Antall ledere:
3
Egnet for innendørsbruk:
nei
Egnet for utendørsbruk:
Ja
Type endeavslutning:
Varmkrymp
Type isolasjonsmateriale:
Plast
Med jordleder:
nei
Levert med kabelsko:
nei
Type kabelsko:
Uten
Nominellt tverrsnitt:
10...16 mm²
Raychem EPKT endeavslutning består av en krypestrøms- og erosjonsbestandig krympeslange og separat feltstyrerslange. I halvlederavtaket installeres en gul mastik. For 3-leder endeavslutning monteres et krympbart, ledende kabelskritt, innvendig limbelagt, som gir en hermetisk forsegling mot fuktinntrengning. På utendørs endeavslutning monteres krypestrømsskjørt. Settet inneholder alt materiell for tre faser, unntatt kabelsko, samt rensekluter, smergellerett, strippetråd og montasjebeskrivelse. Endeavslutningssystemet er testet iht VDE 0278 og Raychem PPS 3013 og tilfredsstiller fullt ut BS og IEC.


