TE Connectivity - Ende EPKT-24B1XI 25-95mm2 - CZ4681-000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall ledere - 1
Egnet for innendørsbruk - Ja
Egnet for utendørsbruk - nei
Type endeavslutning - Varmkrymp
Type isolasjonsmateriale - Plast
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4042368136157
Elnummer
1170483
Leverandørens varenummer
CZ4681-000
Typebeskrivelse
EPKT-24B1XI 25-95M NO01
Antall ledere:
1
Egnet for innendørsbruk:
Ja
Egnet for utendørsbruk:
nei
Type endeavslutning:
Varmkrymp
Type isolasjonsmateriale:
Plast
Med jordleder:
nei
Levert med kabelsko:
Ja
Type kabelsko:
Skrukobling
Nominellt tverrsnitt:
25...95 mm²
Et TE Connectivity-produkt
Oppdag TE Connectivity-serien


