TE Connectivity - Ende EPKT-24B3XOH3 25-95mm2 - CZ5140-000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall ledere - 3
Egnet for innendørsbruk - nei
Egnet for utendørsbruk - Ja
Type endeavslutning - Varmkrymp
Type isolasjonsmateriale - Plast
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Raychem EPKT
EAN/GTIN
4042368136133
Elnummer
1170488
Leverandørens varenummer
CZ5140-000
Typebeskrivelse
EPKT-24B3XOH3-NO01
Antall ledere:
3
Egnet for innendørsbruk:
nei
Egnet for utendørsbruk:
Ja
Type endeavslutning:
Varmkrymp
Type isolasjonsmateriale:
Plast
Med jordleder:
nei
Levert med kabelsko:
nei
Type kabelsko:
Uten
Nominellt tverrsnitt:
25...95 mm²


