TE Connectivity - Ende EPKT-24C1XI 95-240mm2 - CZ4680-000

KopierKopier
TE Connectivity - Ende EPKT-24C1XI 95-240mm2

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall ledere - 1

  • Egnet for innendørsbruk - Ja

  • Egnet for utendørsbruk - nei

  • Type endeavslutning - Varmkrymp

  • Type isolasjonsmateriale - Plast

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Raychem EPKT

EAN/GTIN

4042368136140

Elnummer

1170484

Leverandørens varenummer

CZ4680-000

Typebeskrivelse

EPKT-24C1XI 95-240 M

Antall ledere:

1

Egnet for innendørsbruk:

Ja

Egnet for utendørsbruk:

nei

Type endeavslutning:

Varmkrymp

Type isolasjonsmateriale:

Plast

Med jordleder:

nei

Levert med kabelsko:

Ja

Type kabelsko:

Skrukobling

Nominellt tverrsnitt:

95...240 mm²

Raychem EPKT endeavslutning består av en krypestrøms- og erosjonsbestandig krympeslange og separat feltstyrerslange. I halvlederavtaket installeres en gul mastik. For 3-leder endeavslutning monteres et krympbart, ledende kabelskritt, innvendig limbelagt, som gir en hermetisk forsegling mot fuktinntrengning. På utendørs endeavslutning monteres krypestrømsskjørt. Leveres komplett med mekanisk kabelsko. Settet inneholder alt materiell for tre faser inkl. mekanisk kabelsko, samt rensekluter, smergellerett, strippetråd og montasjebeskrivelse. Endeavslutningssystemet er testet iht VDE 0278 og Raychem PPS 3013 og tilfredsstiller fullt ut BS og IEC.