TE Connectivity - Ende EPKT-24D1XI 240-400mm2 - CZ4684-008
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall ledere - 1
Egnet for innendørsbruk - Ja
Egnet for utendørsbruk - nei
Type endeavslutning - Varmkrymp
Type isolasjonsmateriale - Plast
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7072658002630
Elnummer
1170485
Leverandørens varenummer
CZ4684-008
Typebeskrivelse
EPKT-24D1XI-NO01
Antall ledere:
1
Egnet for innendørsbruk:
Ja
Egnet for utendørsbruk:
nei
Type endeavslutning:
Varmkrymp
Type isolasjonsmateriale:
Plast
Med jordleder:
nei
Levert med kabelsko:
Ja
Type kabelsko:
Skrukobling
Nominellt tverrsnitt:
240...400 mm²
Et TE Connectivity-produkt
Oppdag TE Connectivity-serien


