TE Connectivity - Ende EPKT-24E1XI 500-630mm2 - 975658-011
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall ledere - 1
Egnet for innendørsbruk - Ja
Egnet for utendørsbruk - nei
Type endeavslutning - Varmkrymp
Type isolasjonsmateriale - Plast
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Raychem EPKT
EAN/GTIN
4042368078044
Elnummer
1170486
Leverandørens varenummer
975658-011
Typebeskrivelse
EPKT-24E1XI-NO01
Antall ledere:
1
Egnet for innendørsbruk:
Ja
Egnet for utendørsbruk:
nei
Type endeavslutning:
Varmkrymp
Type isolasjonsmateriale:
Plast
Med jordleder:
nei
Levert med kabelsko:
Ja
Type kabelsko:
Skrukobling
Nominellt tverrsnitt:
500...630 mm²


